Descrizione:
Materiali lavorabili: Marmo, fibra di vetro rinforzata, PVC, fibra di carbonio, materiali compositi, fibra di vetro, vetro blindato, ecc. Dettagli: Con rivestimento galvanico.
Proprietà:
- Forma: SALVATAGGIO CIRCOLARE DIAMANTE UC3
- Idoneità dei materiali: Marmo/calcare
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 180 - 3 - 2
- Dimensioni (P x P x a): 180 x 3 x 22,23 mm
- Diametro: 180 mm
- Spessore: 3 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Uso universale per marmo, GRP, PVC, fibra di carbonio, compositi
- Adatto anche per operazioni di soccorso.
Uso:
- For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
- Suitable for all common angle grinders
Materiale:
Soft rock