Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lama di troncatura Acciaio 26/4,1 mm

Codice art.: 273551 26/4,1
  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza tagliente h5 26 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Per ⌀ pezzo max. 80 mm
Larghezza b2 3,2 mm
Altezza h1 21,4 mm
Lunghezza complessiva L 110 mm
Profondità max gola tmax 40 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273551 26/4,1
EAN / GTIN 4045197698971

Descrizione

Per:

Portautensili n. art. 273984274000 oppure n. art. 319132 / 319133 (portautensili VDI).

Fornitura:

Inclusa chiave n. art. 279850 1 per la sostituzione dell’inserto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti
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
    Altezza tagliente h5 / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello