{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 14 mm | |
Tipo | HB7010 | |
Tipo di filettatura | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Spessore | 3,6 mm | |
Misura inserto L | 16 mm | |
Numero di filetti / pollici | 14 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di impiego | destra | |
Applicazione interna/esterna | interno | |
Profilo degli inserti | Profilo completo | |
Tipo di prodotto | Inserto per filettatura |
Codice articolo | 270913 14 | |
EAN / GTIN | 4045197872036 |