Steli intercambiabili per viti con intaglio, per PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Codice art.: 225.C 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225.C 5
EAN / GTIN 7610733044221
Codice del produttore PB 225.C 5
Numero-L L60060 1471

Descrizione

Descrizione:

  • Lama intercambiabile per impugnatura pieghevole PB 225 A, impugnature a leva DigiTorque e MecaTorque
  • per viti con intaglio
  • parallel tip, optimum transmisson of force, no cam-out
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Diametro: 7 mm
  • Lama intercambiabile: Sì
  • Larghezza della lama: 8 mm
  • Lunghezza intera: 160 mm
  • Per viti metalliche M: 4-5 mm
  • Profilo: per viti con intaglio
  • Spessore della lama: 1.2 mm