{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 8 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M12 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148150 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197814876 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giramaschi, regolabile rinforzato 1.1/2
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
15,65 €
13,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
705 pezzi in magazzino
21,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.372 pezzi in magazzino
7,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 200 | 175 | 175 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |