Chiave a tubo, americana. Mod. max. 60mm

Codice art.: 134A.14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 134A.14
EAN / GTIN 3148516741011
Codice del produttore 134A.14
Numero-L L60130 1124

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Corpo in ghisa
  • Ganascia fissa intercambiabile in acciaio, temprata a 55 HRc
  • Ganascia mobile in acciaio forgiato

Proprietà:

  • A max. [″″: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 21.5
  • E [mm]: 21.5
  • L [″]: 14
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1.500