Calzatura bassa blu/bianco CP 4400 ESD, S1 NB 47

Codice art.: 092493 47
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica della suola: Suola con tecnologia Rebound

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Composito
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa CP 4400 ESD S1 SRC NB
Numero di scarpa UE 47
Colore blu/nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092493 47
EAN / GTIN 4044348692981
Codice del produttore CP4400ESDNB47P

Descrizione

Esecuzione:

Moderna scarpa di sicurezza della serie Competition in stile sneaker con tessuto mesh e nastro per tallone. Comfort particolarmente elevato grazie alla tecnologia VARIO® REBOUND e a una struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna in TPU, Competition, nero.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092494.
Comprende l’elemento smorzatore (rosso e nero)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello