Calzatura bassa nera/arancione uvex 2, S3 46

Codice art.: 092132 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 46
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092132 46
EAN / GTIN 4031101653150
Codice del produttore 6508246

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera e flessibile. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Fodera in Distance Mesh
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100 % privo di metalli.
  • Suola esterna a doppio strato in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
  • Spunterbo in PU per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Caratteristiche ESD.

Scarpa di sicurezza con tomaia in microvelluto hightech idrorepellente e stringhe elastiche con allacciatura rapida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello