• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Gilet alta visibilità, giallo, Taglia unisex: L

Codice art.: 091967 L
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 120
  • Lavaggio: Colorati 30 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 120 g/m2
Lavaggio Colorati 30 °C
Colore giallo
Taglia unisex L
Norma EN ISO 20471
Tipo di prodotto Gilet catarifrangente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091967 L
EAN / GTIN 4045197978516
Codice del produttore 091967 L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gilet catarifrangente con chiusura lampo.
  • Tasca portatessere.
  • Tasca laterale con patella.
  • Bande riflettenti su spalle, lato anteriore e posteriore.

Norma:

Certificazione a norma EN 20471, classe 1.

Warning:

Uso previsto
  • Per segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore in qualsiasi condizione di luce diurna, oppure di notte e al crepuscolo quando viene illuminato da una fonte di luce. Solo tenendo chiuso l’abbigliamento catarifrangente viene garantito un effetto protettivo ottimale.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non protegge contro pericoli meccanici, chimici o elettrici, calore e fuoco.
  • Non protegge dal freddo.
  • Indossare l’abbigliamento catarifrangente non garantisce la completa visibilità della persona che lo indossa in qualsiasi circostanza.
  • Non modificare l’abbigliamento catarifrangente di propria iniziativa.
  • Non coprire le strisce riflettenti con altri indumenti o attrezzature.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello