• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pantaloni CHELSEA EVOLUTION 54

Codice art.: 091825 54
Sconto
105,00 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 21% poliestere; 21% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 295
  • Lavaggio: Colorati 40 °C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHELSEA EVOLUTION
Genere da uomo
Composizione del tessuto 21% poliestere; 21% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 295 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore nero / arancione
Taglia DE 54
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091825 54
EAN / GTIN 7040055696257
Codice del produttore 77446_992-C54

Descrizione

Esecuzione:

Pantaloni CHELSEA EVOLUTION in robusto materiale Chelsea con elevata percentuale di cotone per garantire una piacevole sensazione di comfort anche nei caldi giorni estivi.
Il materiale stretch a 4 vie assicura un’elevata flessibilità e libertà di movimento.
  • Tasche posteriori.
  • Cavallo con chiusura lampo YKK®.

Pantaloni con orlo della gamba allungabile. Per migliorare il comfort, il ginocchio è preformato e dotato di un tessuto più sottile sul retro. Particolarmente resistenti grazie al rinforzo in CORDURA® nei punti più sollecitati. Tasca portametro con doppio fondo in CORDURA®.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare
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
    Taglia Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello