• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pantaloncini ad alta visibilità, giallo / blu marino, Taglia: 56

Codice art.: 091727 56
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere; 35% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 240
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Composizione del tessuto 65% poliestere; 35% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 240 g/m2
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore giallo / blu marino
Taglia DE 56
Norma EN ISO 20471
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) Classe 1
Tipo di prodotto Pantaloni alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091727 56
EAN / GTIN 7330509692073
Codice del produttore 154118118933C56
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Pantaloni ad alta visibilità in materiale molto robusto ma leggero con finitura idrorepellente.
  • Solo 240 g/m2 (Light Weight).
  • Tasche posteriori, tasca sulla gamba e tasca per penne e cellulare.

Pantaloncini ad alta visibilità con inserti stretch per garantire un comfort ottimale e tasche rinforzate in CORDURA®.

Norma:

EN ISO 20471, Classe 1

Nota:

Abbigliamento ad alta visibilità Blakläder Categoria V per certificazione combinata.