Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Olio protettivo 3-36

Codice art.: 083025
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,5 l
Colore blu-verde
Punto di ebollizione 190 °C - 250 °C
Punto di infiammabilità 78 °C
Idrosolubilità emulsionabile
Viscosità dinamica 3,9 mPas
Temperatura di immagazzinamento 15 °C - 50 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma
Tipo di prodotto Sistema di pulizia / olio detergente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083025
Codice del produttore 10110-AU
Produttore/persona responsabile CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Olio detergente e protettivo per superfici in metallo. Rimuove i residui di sporco, elimina l’umidità e forma una sottile pellicola di protezione. Crea superfici lucide in modo uniforme. Privo di silicone, resina e acidi. Omologazione per alimenti NSF® H2.

Nota:

Contenuto 500 ml (+ 25%).
Non è disponibile in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile. Prodotti con una ridotta percentuale di gas propellente e con un contenuto molto elevato di sostanze attive pari a ca. 95%. Raggiungimento della massima potenza garantito.