Comparatore piccolo antiurto ø 40mm lettura 0.01 m.range 5mm

Codice art.: 0708106
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0708106
EAN / GTIN 4029713220228
Codice del produttore 0708106

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in metallo
  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Con un contagiri
  • DIN 878

Descrizione:

Comparatore piccolo ø 40 mm, antiurto, abl. 0,01 mm 5 mm

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Rotazione del puntatore in mm: 0,5 mm
  • Intervallo di misurazione in mm: 5 mm
  • Ripetibilità [µm]: 3 µm
  • Forza di misurazione analogica: 1 N.

Norma:

DIN 878