Esecuzione:
- Alloggiamento in metallo, impermeabile e a prova di olio
- Classe di protezione IP67
- Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
- Punta della sonda di ricambio M 2,5
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Below in gomma
- Resistente agli urti
- L'anello esterno (cornice) può essere ruotato di 360°
- DIN 878
Descrizione:
Comparatore a tenuta d'acqua e d'olio con alloggiamento in metallo. Perno di misurazione in acciaio inossidabile. Con punta della sonda sostituibile M 2.5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con soffietto in gomma e protezione dall'acqua. Campo di misura 10mm, valore di scala 0,01mm, 1 giro di lancetta = 1mm, anello esterno Ø 61mm. Fornito singolarmente imballato.
Proprietà:
- Classe IP: IP 67
- Lettura: 0,01 mm
- Rotazione del puntatore in mm: 1 mm
- Intervallo di misurazione in mm: 10 mm
- Ripetibilità [µm]: 3 µm
- Forza di misurazione analogica: 0,9 N
Norma:
DIN 878