cesoia GSC 75-16

Codice art.: 0601500500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601500500
EAN / GTIN 3165140843034
Codice del produttore 0601500500
Numero-L L00590 832

Descrizione

Descrizione:

  • cesoia GSC 75-16
  • il modello GSC 75-16 Professional è la potente forbice Bosch da 750 W, ideale per un'ampia gamma di applicazioni
  • Il potente motore da 750 W consente il taglio di un'ampia gamma di materiali
  • Grazie alla sua circonferenza di presa stretta, offre una maneggevolezza perfetta
  • Il design della testa a forbice fornisce un'eccellente guida sulle curve
  • Questo cesoia è adatto per il taglio di metalli

Proprietà:

  • Potenza in uscita: 400 W
  • Materiale da lavorare: acciaio fino a 400 N/mm² a 1,6 mm
  • Peso: 1. 7 kg
  • Corsa, carico: 4000 min-1
  • Raggio minimo: 35 mm
  • Corsa a vuoto: 5200 min-1
  • Potenza d'ingresso nominale: 750 W
  • Capacità di taglio alluminio (200 N/mm²), max: 2,2 mm
  • Capacità di taglio acciaio (400 N/mm²), max. : 1,6 mm
  • Capacità di taglio acciaio (600 N/mm²), max.: 1,2 mm
  • Capacità di taglio acciaio (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio di lamiere]: 6,0 m/s²
  • Tensione: 230 V
  • Stabilità K [taglio di lamiere]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensile (larghezza): 254 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 142 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 142 mm

Fornitura:

  • Chiave a bussola SW 3
  • 1 x lama superiore e inferiore per cesoie a piastra

Prodotti correlati

Accessori