Laser rotante GRL 650 CHVG

Codice art.: 0601061V01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Laser a rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601061V01
EAN / GTIN 4059952648408
Codice del produttore 0601061V01

Descrizione

Descrizione:

  • Laser rotante GRL 650 CHVG
  • Il robusto laser rotante GRL 650 CHVG Professional con connettività Bluetooth® stabilisce nuovi standard di precisione ed efficienza nel livellamento in cantiere
  • La tecnologia laser verde garantisce una migliore visibilità in diverse condizioni di luce
  • Il resistente laser rotante è adatto all'uso in condizioni di cantiere difficili e intemperie
  • resistendo a cadute fino a 2 m con il treppiede ribaltato e soddisfacendo i requisiti IP68 per la protezione da polvere e acqua
  • L'utilizzo dell'App Levelling Remote per la panoramica delle impostazioni e il controllo remoto consente di risparmiare tempo e di concentrarsi completamente sul lavoro
  • Il versatile GRL 650 CHVG Professional è particolarmente adatto per lavori di livellamento e spianamento all'aperto
  • nonché per l'installazione di pareti
  • soffitti e impianti di condizionamento in ambienti interni
  • Una lunga autonomia per un maggiore comfort grazie alla scelta di due opzioni: batteria agli ioni di litio da 18 V di Bosch o batterie alcaline
  • Comfort ottimale grazie a caratteristiche high-tech come il display
  • la funzione di doppia inclinazione
  • la memoria di inclinazione e il ricevitore di alta qualità

Proprietà:

  • Volume: 63,229 dm3
  • Peso lordo: 9,72 kg
  • Peso netto: 4,523 kg
  • Larghezza dimensione: 396 mm
  • Dimensione altezza: 358 mm
  • Lunghezza dimensione: 446 mm

Fornitura:

  • Ricevitore laser LR 65 G Professional
  • Supporto ricevitore RB 60 Professional
  • Adattatore di batteria BA 1 Professional
  • 4 x batteria LR20 1,5V (D)
  • 2 x batteria LR6 1,5 V (AA)
  • L-BOXX 374

Prodotti correlati

Accessori