CHIAVE DINAMOMETRICA GARANT
Chiave dinamometrica elettronica con quadrante digitale
Chiave dinamometrica di ultimissima generazione.
La prima chiave dinamometrica elettronica con quadrante sul mercato. Grazie al display a colori TFT la lettura risulta molto più semplice con rischi di lettura incorretta minimi. Precisione di lettura ±2%.
Chiave dinamonetrica digitale ad altissima precisione con corpo in acciaio, cromato opaco con cricchetto intercambiabile fisso ed estrattore, è ideale per il serraggio controllato delle singole viti e per misure di controllo.
Vincitore del Red Dot Award nella categoria “utensili manuali” e del German Design Award.
Precisione in vista
1. Display a LED
LED verde lampeggia: creata connessione USB. LED rosso lampeggia: utensile in stato di carica.
Spegnimento LED rosso: batteria utensile caricata
2. Display a colori TFT
Rischi di lettura incorretta minimi rispetto alle chiavi dinamometriche convenzionali, grazie alla combinazione tra lettura digitale ed analogica. Visualizzazione continua (Track) dei valori di coppia sia attraverso la lancetta sia attraverso un valore numerico. Alla fine della sessione di serraggio continua ad essere esposto sia in modo analogico che digitale il valore di picco (Peak).
3. Visualizzazione stato della batteria
Lo stato della batteria viene visualizzata in maniera digitale. Per allungare la durata della batteria, la luminosità del display viene ridotta automaticamente dopo ca. 30 secondi di inattività. Quando si torna ad applicarvi una pressione, la luminosità del display torna come prima. Dopo ca. 2 minuti la chiave dinamometrica si spegne automaticamente.
4. Tappo batteria
Facile sostituzione della batteria.
5. Impugnatura ergonomica con punto di calibratura
Impugnatura ottimizzata per un’ ottima distribuzione della forza ed una tenuta salda.
6. Tasto accensione / reset
Utilizzo semplice ed intuitivo attraverso un unico tasto On / Reset.
7. Attacco mini-USB per la ricarica
La batteria può essere ricaricata facilmente attraverso il cavo Mini-USB in dotazione.
8. Cicalino
Un dispositivo acustico segnala l'avvicinarsi al raggiungimento del valore massimo di coppia della chiave (protezione sovraccarico).
9. Cricchetto reversibile con estrattore
VIDEO
GARANT Chiave dinamometrica elettronica
La chiave GARANT assicura una facile lettura senza errori ed è uno strumento di incredibile precisione. Ideale per il serraggio controllato delle singole viti e per effettuare misure di controllo.
Anche dal punto di vista del prezzo la nostra chiave dinamometrica digitale GARANT è assolutamente vantaggiosa. Nonostante tutte le innovazioni che vanta, la nostra chiave dinamometrica infatti non è più costosa delle chiavi dinamometriche convenzionali.