Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Riempire tutti i campi richiesti
Portafrese con trascinatori frontali Forma A SK 50 corto
Codice art.: 301097
Codice materiale:
Norma: DIN 6357
Norma attacco: ISO 7388-1
Forma: A
Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18000 min-1
Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
Attacco fresa compatto.
Maggiore superficie di aderenza.
Con foro Balluffchip / RFID.
Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.
Fornitura:
Inclusa vite di bloccaggio frese.
Accessori speciali:
Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.