Portafrese con trascinatore frontale con fori per il lubrorefrigerante PSC 80 corto

Codice art.: 308551
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
14 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6
  • Strategia di truciolatura: HPC

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.
Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.