Esecuzione:
- Contropunta con cuspide in metallo duro per casi di utilizzo con notevole azione abrasiva in corrispondenza del centraggio.
- Angolo di affilatura 60°.
- Ghiera di estrazione
- Cuscinetto di alta precisione per un’elevata precisione di concentricità radiale.
- Esente da manutenzione grazie al tipo di lubrificazione permanente.
- Una guarnizione speciale impedisce a sporco e liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.
Descrizione:
Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.
Uso:
Per la lavorazione di pezzi sottili a un elevato numero di giri e per numeri di pezzi elevati con carico automatico nella produzione in serie.
Esecuzione Premium. Elevata precisione di concentricità radiale grazie agli innovativi cuscinetti. Specifico per numeri di giri elevati e forze assiali notevoli. Adatto anche per processi di rettifica.