Paio di guanti di protezione dal freddo uvex unilite thermo FC

Codice art.: 094827
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 10,94 €
  • da 10
    da 9,12 €
su richiesta
Disponibile
208 pezzi in magazzino
  • Categoria di protezione antitaglio: C
  • Norma: EN 511; EN 407

Descrizione

Esecuzione:

uvex unilite thermo FC. Guanto di protezione dal freddo in acrile (parte interna) e nylon (parte esterna). Con dorso interamente rivestito per una migliore protezione contro l’umidità e robusto rivestimento in lattice. Flessibile con le basse temperature. Dotato di una speciale finitura per garantire una presa ottimale.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.