Esecuzione:
Scarpa di sicurezza leggera e flessibile. Adatta per allergici al cromo.
- Fodera Distance Mesh.
- Puntale protettivo uvex xenova® al 100 % privo di metalli.
- Suola esterna a doppio strato in PU con inserti in TPU per la massima proprietà di smorzamento.
- Spunterbo in PU per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
- Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
- Caratteristiche ESD.
Scarpa di sicurezza con tomaia in microvelluto hightech e stringhe elastiche con allacciatura rapida.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.