Telo in tessuto riflettente 3M™ Scotchlite™ 9687, giallo-argento-giallo - 50,8 mm x 100 m

Codice art.: 7100029771
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100029771
EAN / GTIN 50051141563072
Codice del produttore 7100029771

Descrizione

Esecuzione:

Le proprietà riflettenti aiutano a migliorare la visibilità dell'utilizzatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità, le proprietà fluorescenti aiutano a rendere il materiale visibile alla luce del giorno, al mattino e al crepuscolo
I valori di riflettanza della striscia argentata e i valori di colore della parte gialla soddisfano i requisiti della norma ISO 20471
Lunghezza complessiva: 100 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Adatto per l'uso su tessuti sensibili che possono essere puliti solo chimicamente

Descrizione:

Telo riflettente 3M™ Scotchlite™ 9687, in giallo-argento-giallo, dal design eccellente per capi d'abbigliamento protettivi, quali indumenti ignifughi e antincendio, che richiedono un'elevata visibilità sia di giorno che di notte.

Proprietà:

Le proprietà riflettenti contribuiscono a migliorare la visibilità di chi li indossa di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, mentre le proprietà fluorescenti contribuiscono a rendere il materiale altamente visibile alla luce del giorno, all'alba e al tramonto.
I valori di riflettività della striscia d'argento e i valori di colore della parte gialla soddisfano i requisiti della norma ISO 20471.
Può essere utilizzato per indumenti protettivi ignifughi in conformità alla norma EN 469.
Buona lavabilità nel bucato domestico a 60° C
Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco

Nota:

Per l'abbigliamento dei vigili del fuoco e per gli indumenti da lavoro ignifughi in cui è richiesta un'elevata visibilità diurna e notturna.