Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N neutro

Codice art.: 088017
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
42 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Cleaner N, detergente concentrato neutro indicato per la pulizia particolarmente delicata di materiali sensibili come alluminio, metalli non ferrosi, superfici verniciate e zincate.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Sporco leggero come grasso e olio di lavorazione, materiali abrasivi, paste per lappatura e lucidanti, impronte digitali, polvere di rettifica.

Per:

Materiali delicati come alluminio, metalli non ferrosi, superfici verniciate e zincate, nonché acciaio, acciaio legato, plastica, vetro, ceramica e gomma.