Calibro di profondità digitale per scanalature IP 67, i-wi

Codice art.: 418759
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
1 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Sistema radio i-wi MAHR
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Imballaggio: astuccio

Descrizione

Esecuzione:

Per la misurazione di intagli, scanalature, cave, gradini, ecc. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.
Enorme display LCD con altezza cifre 11 mm. Interfaccia dati wireless integrata, i-wi.

Fornitura:

1 batteria n. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.
Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.