• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Avvitatore ad angolo a batteria

Codice art.: 071142
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
11 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Gli utensili di montaggio senza cavi Cleco® CellClutch™ sono intelligenti ma al tempo stesso facili da usare. La funzione di conteggio classica permette una migliore programmazione della catena di assemblaggio. Precisione e ripetibilità con un valore CMK >1,67 (con una tolleranza di ±10% in conformità a ISO 5393).
  • Facile programmazione: possibilità di programmare numeri di giri e processi di avvitatura multifase per evitare errori e migliorare la produttività.
  • Giunto Cleco di comprovata qualità: massima affidabilità ed eccezionale durata nella linea di produzione.
  • Luce di stato per l’operatore: visualizzazione a colori per segnalare lo stato del processo di avvitatura e del conteggio dei lotti.
  • LED multicolore: luce da lavoro per ulteriore segnalazione “OK/NOK” durante l’illuminazione del pezzo.
  • Strategie di avvitatura programmabili: eliminazione dei danni alla filettatura nonché degli errori durante l’avvitamento mediante velocità e strategie programmabili.
  • Piattaforma uniforme per le batterie.

Fornitura:

Senza bussola, batterie e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073827 Dim. MB18; 073816 Dim. MB18 e l n. art. 073840. Per impostare la coppia è necessario uno strumento per la preregolazione degli utensili, disponibile a partire dal n. art. 654381.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello