Nastro metallico per seghe 34×4530

Codice art.: 173853
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 75,63 €
  • da 5
    da 63,02 €
su richiesta
Disponibile
35 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 8

Descrizione

Esecuzione:

GARANT − Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42 resistente all’usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.

Uso:

Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.