Esecuzione:
Frese ad alte prestazioni a divisione irregolare e passo delle spire irregolare. Elevata sicurezza dei processi e migliore evacuazione dei trucioli grazie a scanalature più ampie. Substrato in metallo duro ottimizzato per maggiore resistenza alla flessione e massima durata, anche negli acciai inossidabili ad alta dinamica, in particolare duplex. Rompitrucioli su taglienti sfalsati.
Vantaggi:
Forze di estrazione ridotte grazie al minore angolo dell’elica.
Nota:
h
max: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art.
204012,
204014,
204015,
204016,
204018 e
204019.
a
e max. = 0,04×D per la lavorazione TPC.
Prodotto più recente per n. art. 203105 e n. art. 203108.