• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Sbavatore a spingere e tirare in HMI con angolo dell’elica TiSiN

Codice art.: 208181
Nuovo prodotto
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
774 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,05
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90

Descrizione

Esecuzione:

Codolo ultralungo.
Testa doppiamente rettificata con angolo di 45°.
L’angolo dell’elica rettificato su entrambi i lati dello svasatore determina un taglio significativamente più morbido e quindi un’eccellente qualità della superficie. Per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Il rivestimento di nuova concezione impedisce efficacemente la formazione di taglienti riportati, anche su alluminio e INOX.

Uso:

Per sbavature a spinta e in tiro e per smussare anche in punti di difficile accesso.
Particolarmente adatto per lavori di profilatura.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 208180.

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello