Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Riempire tutti i campi richiesti
Fresa a quarto di cerchio a spingere e tirare in HMI TiAlN
Codice art.: 208172
Codice materiale:
Materiale da taglio: HMI
Norma: Norma interna
Modello: N
Tolleranza contorno del raggio: ±0,05
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: 0,5×r per contornatura
Codolo extralungo. Testa doppiamente rettificata con doppio angolo. Tolleranza: Dim. = raggio r ± 0,05 mm.
Uso:
Per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Il rivestimento di nuova concezione impedisce la formazione del tagliente di riporto con un’efficacia straordinaria, anche su alluminio e INOX. Per la sbavatura a spinta e in tiro di bordi.