Maschio a macchina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma B 6HX TiCN

Codice art.: 131940
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
784 pezzi in magazzino
  • Angolo di filetto: 60
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Forma dell’imbocco: B
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai con un’elevata resistenza alla trazione e per materiali difficilmente truciolabili. Robusto imbocco corretto per garantire la stabilità dei processi con elevato carico di taglio.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.
  • Arrotondamento del tagliente ottimizzato.
  • Rivestimento TiCN per la massima protezione contro l’usura.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX e HARDOX si raccomanda di optare per un diametro del preforo maggiore a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

Dalla stessa serie Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello