Esecuzione:
Le spalle realizzate con profilati a C di largh. 100 mm sono dotate di 3 o 4 ripiani completamente estraibili (estrazione al 100%). Fori di ancoraggio con passo da 50 mm.
Verniciatura:
Telaio, parete posteriore grigio chiaro RAL 7035, ripiani estraibili antracite RAL 7016 termoverniciati.
Nota:
- Per motivi di sicurezza, lo scaffale deve essere ancorato al pavimento in corrispondenza delle piastre d'appoggio tramite idonei tasselli.
- Gli scaffali possono essere rivestiti con pareti laterali n. art. 993260; 993270, assortimenti di ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310 − 993316.
- In caso di carico massimo di un elemento base + 1 elemento aggiuntivo le sollecitazioni a terra risultanti sono: carico di punta 2500 kg, pressione sulle superfici 10 kg/cm2, carico sulle superfici per m2 3290 kg/m2.
- Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.