Esecuzione:
Spalle realizzate con profilati IPE 120 laminati a caldo. Bracci a sbalzo da profilati IPE avvitati. Dispositivo antirotolamento saldato. Bracci a sbalzo con dispositivo antirotolamento a innesto su richiesta.
Descrizione:
Ingombro in pianta:
numero di moduli × interasse + 1 larghezza supporto (64 mm).
profondità complessiva = profondità nominale + 120 mm per supporto o base del supporto (vale per scaffali bilaterali e unilaterali).
Fornitura:
Tutti gli scaffali sono forniti con giunti orizzontali e diagonali di rinforzo, nonché di tasselli per carichi pesanti per l’ancoraggio al pavimento.
Verniciatura:
Spalla RAL 5010 blu genziana, bracci di supporto RAL 2004 arancio puro.
Nota:
- Altre dimensioni standard disponibili: altezze 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondità 750 mm. Larghezze 750 / 1000 mm.
- Su richiesta sono disponibili anche scaffali con bracci a sbalzo di dimensioni e portate differenti.
- Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.