Esecuzione:
La protezione per i montanti delle scaffalature RackGuard™ li protegge da urti laterali e frontali, nonché dai graffi causati dai veicoli di lavoro. L’energia d’urto viene convogliata attorno alla base senza passare attraverso di essa, riducendo così i danni e garantendo la stabilità dei sistemi di scaffalature. Gli inserti di gomma assicurano un ottimo fissaggio a tutti i montanti delle scaffalature più comuni. Struttura a nido d’ape per ridurre gli urti. Energia d’urto massima a 90°: 1000 Joule. Zona d’urto compresa tra 0 e 600 mm. Deformazione alla massima energia: 20 mm. Elevata resistenza alle intemperie.
Norma:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Nota:
Protezione per i montanti per altre scaffalature disponibili su richiesta.