Elemento aggiuntivo per carichi pesanti, con 1 spalla Profondità utile 1350 mm

Codice art.: 993010
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Portata corpo interno dell’armadio: 4.000
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Spalle in profilato a C di larghezza 100 mm. Con fori di ancoraggio in passo da 50 mm per ripiani estraibili. Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani), ripiano superiore e parete posteriore (4 pezzi Dim. 2000, 5 pezzi Dim. 2500).

Uso:

Per allestimento con ripiani estraibili n. art. 993101; 993111, nonché pareti laterali n. art. 993260; 993270, ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310993316.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, i pannelli di fondo dello scaffale devono essere ancorati al pavimento mediante idonei tasselli.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.