Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Telaio modello S625-N

Codice art.: 991280

Descrizione

Esecuzione:

Profilati del telaio con irrigidimento del telaio. I robusti piedini trasmettono il carico al pavimento. La fornitura comprende 4 ancoraggi a terra per ogni telaio.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:
Lunghezza complessiva dello scaffale:
Per i telai di supporto S610-N e S620-N: Lunghezza nominale + numero supporti × 86 mm.
Per i telai di supporto S625-N e S635-N: lunghezza nominale + numero di supporti × 110 mm.

Per:

Scaffali per pallet fino al periodo 07/2018.

Verniciatura:

Simile a RAL 5017, blu traffico, termoverniciato.

Nota:

La portata necessaria del modulo scaffale determina il tipo di telaio. Vedere tabella dei carichi.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello