Disco compatto in tessuto ⌀ 115 mm

Codice art.: 567005
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 27,95 €
  • da 5
    da 23,29 €
su richiesta
Disponibile
384 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 60

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto di fibra fissato con grana abrasiva in legante di resina permette di eseguire asportazione e finitura in una sola operazione.

Uso:

Per la lavorazione di superfici e bordi con smerigliatrici angolari (velocità massima 6000 min-1).