• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

3M™ Hookit™ Disco Abrasivo 325U Blue, 150 mm, Multiforato, P80, 51371

Codice art.: 7100248530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 500 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 500 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100248530
EAN / GTIN 04054596909717
Codice del produttore 7100248530

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu

Descrizione:

Il disco abrasivo 3M™ Hookit™ 325U Blue è un prodotto contenente una miscela di minerali ceramici concepiti per offrire ottime prestazioni di taglio e una migliore aspirazione delle polveri grazie alla innovativa configurazione multiforata.

Proprietà:

Disco abrasivo Hookit™ con miscela minerale ceramica.
Sistema di fissaggio Hookit
Grane da P80 a P600
Dischi disponibili in 150 mm con configurazione multiforo