• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Disco abrasivo lamellare SLTflex (ZA), attacco M14 ⌀ 115 mm

Codice art.: 566300
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da 10,44 €
  • da 10
    da 8,70 €
su richiesta
Disponibile
851 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: <0,1
  • Filettatura: M14
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Le lamelle a forma di falcetto (brevettate) sono collegate in modo radiale a un nocciolo ad alta resistenza in GFRP. La struttura senza platorello permette di ottenere un’elevatissima sporgenza delle lamelle. Elevato spessore del rivestimento. Attacco filettato M14, non è necessario nessun dado di serraggio.
Zirconio (ZA) con legante superiore abrasivo per impiego universale.

Uso:

Per la lavorazione di punti di difficile accesso, levigatura di contorni e molatura di saldature d’angolo. La lunga sporgenza delle lamelle permette un taglio morbido.