Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Borsa portautensili PARACURV con alloggiamenti 1

Codice art.: 691630 1
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione interna lunghezza 230 mm
Dimensione interna larghezza 140 mm
Dimensione interna altezza 300 mm
Peso 1 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 691630 1
Codice del produttore 30260399

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore portautensili nell’innovativo materiale high-tech CURV® e ABS. Il CURV® è un tessuto sintetico estremamente resistente agli urti e leggero con le stesse caratteristiche di prestazioni dei materiali compositi rinforzati in fibra di vetro.
Borsa portautensili con chiusura magnetica PARALOCK, per facile utilizzo solo con una mano, e tracolla. Scomparto trasparente nel coperchio. Pannello frontale, dorsale e interno con 17 alloggiamenti.

Uso:

Borse portautensili molto robuste e resistenti agli urti di peso proprio ridotto per impiego ottimale in tutti i lavori di assistenza, servizio clienti e montaggio.