Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stivale per saldatori, antracite VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB, TagliaUE: 38

Codice art.: 092811 38

Seleziona la variante e la quantità

TagliaUE Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VX 7000
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) Oltre 200 °C
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 38
Colore nero
Tomaia Pelle liscia
Materiale suola esterna Perbunan VX
Materiale fodera interna Vera pelle
Proprietà antiscivolo
Resistente ai tagli
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092811 38
Codice del produttore ESD VX 7380 PERBUNAN NB GR. 38

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura modello saldatore e fonditore VX 7380 Perbunan per condizioni estreme. Sistema grondaia per far scorrere i liquidi caldi. Con ammortizzatore nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Linguetta chiusa.
  • Suola esterna Perbunan VX ESD, antracite.
  • Ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Comodo plantare ERGO-COOL®.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Calzata larga XB al n. art. 092812.
Merce immagazzinata nei numeri di scarpa UE 39 – 46, ordinabile nei numeri di scarpa 38 – 48.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello