Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Imbracatura per il corpo IGNITE PROTON

Codice art.: 098108

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie IGNITE
Dimensione del prodotto M / XXL
Misura dei fianchi 800 - 1300 mm
Peso 2,82 kg
Tipo di prodotto Imbracatura per il corpo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098108
Codice del produttore G-1132-S-M/XXL

Descrizione

Esecuzione:

Ignite Proton. Cintura dal comfort eccellente dal design moderno e accurato. Ergonomica imbottitura in vita AIRPAD e imbottiture presagomate anatomiche su spalle e gambe per una ripartizione ottimale del carico. L'aggancio centrale all’altezza del petto può essere regolato su qualsiasi utilizzatore. Con anello di risalita, occhielli di trattenuta rientranti a norma EN 358, cappi e occhielli portautensili per qualsiasi utilizzo. Particolarmente adatto per l'uso nel settore dell'energia eolica.
Nuova linea Ignite con dettagli raffinati, come imbottiture alle spalle e alle gambe, splendide chiusure Oktalock per un carico uniforme di entrambe le parti. Avvolgimento dei nastri per lavorare indisturbati e indicatore di caduta. Peso max. consentito: 140 Kg.

Uso:

lavori su facciate, impalcature, carpenteria meccanica, piattaforme aeree, protezione anticaduta permanente.

Norma:

EN 361
Ulteriore certificazione a norma EN 358.

Download & documenti

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "IGNITE"