Trapano avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 070110
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
89 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.
  • Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.
  • Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.
  • Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814073816, 073827 e 073840.
Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello