{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Potenza nominale srotolato | 3.500 W | |
Lunghezza ciabatta | 325 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Struttura del cavo | 3G1,0 | |
Classe del cavo | H05VV-F | |
Colore cavo | nero | |
Lunghezza cavo | 1,5 m | |
Interruttore On/Off | si | |
Numero di prese 230 V/16 A | 7 | |
Per i paesi | F; PL; CZ | |
Tipo di prodotto | Ciabatta | |
Numero di prese modello E | 3 | |
Numero di prese modello C | 4 | |
Ingresso per tipo di connettore | E |
Codice articolo | 081166 |