Angolare di protezione, Modello: 1

Codice art.: 994273 1
Imposta il prezzo 2 Articolo (131,68 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 400 mm
Lunghezza 180 mm
Larghezza 180 mm
Peso 16 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994273 1
EAN / GTIN 4260214934300
Codice del produttore 350010/2

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio profilato da 3 mm di facile montaggio (a vite e a incastro). Grazie alla struttura a innesto e all'ampia scelta di lunghezze, questo sistema permette una notevole adattabilità.
I paracolpi vengono inseriti negli appositi alloggiamenti degli angolari di protezione. Ognuno di questi alloggiamenti presenta un range di regolazione della lunghezza di 50 mm.
Angolari di protezione in lamiera di acciaio da 5 mm.
Angolari di protezione da porre all'inizio e alla fine del sistema paracolpi composto da 2 angolari dotati di 4 attacchi per il fissaggio delle traverse paracolpi.

Fornitura:

Inclusi tasselli per il fissaggio al pavimento.

Verniciatura:

Giallo zinco RAL 1018 termoverniciato con bande nere.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello