Esecuzione:
Calibro a corsoio extra-leggero. Corsoio in profilato cavo di alluminio, elevata rigidità grazie a quattro barre di acciaio temprate e rettificate. Display LCD molto grande, altezza cifre 20 mm. Becchi esterni in acciaio inossidabile e temprato, con rivestimento di titanio. Limitazione per forza di misura costante (7,5 – 11,5 N). Spine cilindriche intercambiabili per misurazioni per interni. Funzioni: Preset, Max/Min, Delta, visualizzazione dei limiti di tolleranza superiori e inferiori.
Fornitura:
Inclusi 1 batteria n. art.
081560 Dim. CR2032, 2 spine per misurazione interna sul becco.
Accessori speciali:
Cavo per la trasmissione dati n. art.
498948.