Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Forma B 6HX M1,6

Codice art.: 132180 M1,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
353 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M1,6
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,35 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 2,5 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
⌀ Preforo 1,25 mm
⌀ Filettatura 1,6 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino blu
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 2
Profondità filettatura 4,8 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132180 M1,6
EAN / GTIN 4062406080709

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su acciai tipo Duplex.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
  • Rivestimento multistrato in TiAlN di ultimissima generazione
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

Download & documenti

Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello