{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMM 160616 | |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SR | |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 375 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250460 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779793 | |
Codice del produttore | 250460 HB7010-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CNMM 160616, Tipo: HB7010-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
234 pezzi in magazzino
21,22 €
8,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
370 pezzi in magazzino
20,84 €
8,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 1,6 mm | 1,6 mm |
Codice ISO Inserto | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Tipo | HB7010-1 | HB7120-1 |
Impiego principale | P | M |