{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Larghezza gola w | 2 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
tmin. | 0,5 mm | |
Larghezza gola minima y | 0,35 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 19 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Vite | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273763 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243890 | |
Codice del produttore | 273763 16/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Portainserto per tornitura 45°, sinistro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 16/2
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
150,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
86,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
150,80 €
75,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
95,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Dimensione codolo | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo di impiego | sinistro | sinistro | sinistro | sinistro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |