{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PV720 | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | WP | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 270 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260094 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753710 | |
Codice del produttore | TLD01526 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Tipo: PV720
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
8,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
630 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Materiale da taglio | Cermet | Cermet |
Rompitrucioli | WP | SS |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. |
Impiego principale | P | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |